Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/10mm

Art.-nr.: 302417 25/10

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302417 25/10
Producentnummer 302417 25/10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længdeindstillingsskrue. En HM-kerne placeret i forlængeren dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.
Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min-1.

Fordel:

  • Undgå vibrationer i spændesystemet.
  • Bedre emneoverflader.
  • Forbedring af værktøjsstandtiderne.