Zsugorbefogó 12 mm

Cikkszám: 308575 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 12 mm
Befogó PSC 80 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308575 12
EAN / GTIN 4045197870575

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.
Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz