{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | CCS08000195; ZYL00800115 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 8 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 80 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Schrumpffutter PSC 80 kurz | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 80 | |
| Spændediameter min. D1 | 8 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 8 mm | |
| Længde på udhæng A | 80 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 27 mm | |
| Konusvinkel | 4,5 grader | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | kort | |
| Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 | 21 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Længde i alt L | 128 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308575 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197870551 | |
| Producentnummer | 308575 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |