Tepelný upínač, PSK 80 krátký, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 308575 12
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa CCS08000195; ZYL01200115
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 80
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schrumpffutter PSC 80 kurz
Rozhraní na straně stroje PSC 80
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Úhel kuželu 4,5 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 24 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 128 mm
Norma ISO 26623-1
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308575 12
EAN / GTIN 4045197870575
Číslo výrobce 308575 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302417, smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.
Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.