{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Type | slank | |
Udragende længde, A-mål | 96,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 4 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 307682 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868800 |