Korte-boorhouder Vorm A 0,3-10 mm

Artikelnummer: 307682 0,3-10
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,3 mm - 10,2 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Vorm A
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 96,5 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 4
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307682 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868800

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen