{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
Izvedba | vitke | |
Previsna dolžina A | 96,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | ZK 4 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 307682 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868800 |