{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 96,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307682 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868800 |