Mandrino autobloccante per punte corte Forma A 0,3-10 mm

Codice art.: 307682 0,3-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 10,2 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 96,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 4
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307682 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868800

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi