Kurzbohrfutter Form A 0,3-10 mm

Artikel-Nr.: 307682 0,3-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 10,2 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Bauart schlank
Auskraglänge A-Maß 96,5 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307682 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868800

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile