{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevind M | M10×174 | |
| Adapter | HSK-A 63 | |
| Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Svingning | Dæmpet | |
| Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
| Borings-⌀ D1 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
| Nyttelængde L1 | 174 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 307038 M10X174 | |
| EAN/GTIN | 4045197942883 | |
| Producentnummer | 307038 M10X174 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |