Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × lengte L1: M10X174

Artikelnummer: 307038 M10X174
Korting
€ 587,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × lengte L1 Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10×174
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 200 mm
Boring-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Nuttige lengte L1 174 mm
L2 5 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307038 M10X174
EAN/GTIN 4045197942883
Nummer fabrikant 307038 M10X174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met RFID/Balluff-chip-boring. Conische uitvoering. Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301342, verloopstuk nr. 301344, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374301379 en nr. 301361301368.