{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10×174 | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 174 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 307038 M10X174 | |
EAN / GTIN | 4045197942883 |