Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind svingningsdæmpet, konisk form M12X224

Art.-nr.: 307038 M12X224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12×224
Adapter HSK-A 63
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 250 mm
Borings-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Nyttelængde L1 224 mm
L2 5 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307038 M12X224
EAN/GTIN 4045197942951

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID-/balluff-chip-boring. Konisk konstruktion. Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301342. Reduktion nr. 301344, kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374301379 und Nr. 301361301368.