Mandrin pour fraises à queue filetée Antivibratoire, forme conique M10X174

Réf.: 307038 M10X174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10×174
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Vibration Amortissement
Longueur de col cote A 200 mm
⌀ alésage D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ ext. D 40 mm
Long. utile L1 174 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307038 M10X174
EAN / GTIN 4045197942883

Description

Exécution:

Avec RFID / alésage Balluffchip. Forme conique. Exécution anti-vibratoire.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée 301374301379 et 301361301368.