Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem s tlumením vibrací, kónický typ M10X174

Artiklové číslo: 307038 M10X174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M10×174
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Kmitání Tlumený
Délka vyložení rozměr A 200 mm
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Užitná délka L1 174 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307038 M10X174
EAN / GTIN 4045197942883

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Kónická konstrukce. Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301342, redukce č. 301344, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890 (k utažení trubičky).

Poznámka:

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374301379 a č. 301361301368.