Krympepatron Form ADB, BT 40 kort, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 303410 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Holderform MAS BT
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 90 mm
Grænseflade på maskinsiden BT 40
Med planinstallation nej
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 3 mm
Længde på udhæng 90 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 12 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 155,4 mm
Samlet højde 17 mm
Totalbredde 17 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Vægt 0,014 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303410 3
EAN/GTIN 4045197467782
Producentnummer 303410 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.