Krympepatron Form ADB 4 mm

Art.-nr.: 303410 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 4 mm
Adapter BT 40 kort
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 90 mm
Udvendig ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303410 4
EAN/GTIN 4045197467799

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven