{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 90 mm | |
| Interfaccia lato macchina | BT 40 | |
| Con battuta in piano | no | |
| Diametro di serraggio min. | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 3 mm | |
| Sporgenza | 90 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 12 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva | 155,4 mm | |
| Altezza complessiva | 17 mm | |
| Larghezza complessiva | 17 mm | |
| Normativa | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Peso | 0,014 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 303410 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197467782 | |
| Codice del produttore | 303410 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |