Mandrin de frettage Type ADB, BT 40 court, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 303410 3
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
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Format d’image MAS BT; queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 3 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 3 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine BT 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 3 mm
Longueur de col A 90 mm
Diamètre extérieur côté outil D 18 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Avec vis de réglage de longueur non
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 10 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Norme DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303410 3
EAN / GTIN 4045197467782
Réf. fabricant 303410 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
  • Réf.
  • 3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 − 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 − 302417, appareils de frettage 354210 − 354400.