Fræserhovedadapter Form A 16 mm

Art.-nr.: 303017 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter BT 40 kort
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303017 16
EAN/GTIN 4062406101190

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele