{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 35 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101190 |