{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | SKG04005080; FDA01601200 | |
| Aufnahmeform | MAS BT | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Auskraglänge A | 35 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 38 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 5 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Bauform | kurz | |
| Durchmesser Dorn d1 | 16 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt L | 117,4 mm | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Form | A | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 303017 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406101190 | |
| Herstellernummer | 303017 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |