• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 303017 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18.000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore BT 40 corto
Norma DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18.000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 35 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303017 16
EAN / GTIN 4062406101190
Codice del produttore 303017 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1). Forma A.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Prodotti correlati