{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kravediameter | 23 mm | |
| Produkttype | spændebolte | |
| Gevind | M16 | |
| Til holder | SK 40 | |
| Samlet længde | 60 mm | |
| Hovedets diameter | 15 mm | |
| Længde på udhæng | 35 mm | |
| Vinkler | 45 grader | |
| Nøglestørrelse | 19 mm | |
| Med boring | nej | |
| Med krave | ja | |
| Tætnet | ja | |
| Tilspændingsmoment, maks. | 50 Nm |
| Artikelnummer | 308760 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197151087 | |
| Producentnummer | 308760 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |