Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ER-spændetangspatron Form ADB 32

Art.-nr.: 302825 32
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 32
Spænde-⌀ D1 1-16 mm
Adapter BT 50 A = 100
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 2 mm - 20 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 32
ER-spændenøgle 32
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302825 32
EAN/GTIN 4250122615453
Producentnummer 506.02.20.100

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængeriht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309745 hhv. nr. 613300.
Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele