Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB 32

Cod articol: 302825 32
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 32
⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport BT 50 A = 100
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 2 mm - 20 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 50 mm
Piuliţă de strângere ER de schimb 32
Cheie de strângere ER 32
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302825 32
EAN / GTIN 4250122615453
Număr producător 506.02.20.100

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb