{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302825 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615453 | |
Número del fabricante | 506.02.20.100 |