Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleštinový upínací trn ER typ ADB 32

Artiklové číslo: 302825 32
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 20000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 32
Upínací ⌀ D1 1-16 mm
Upnutí BT 50 A = 100
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 2 mm - 20 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací matice ER 32
ER upínací klíč 32
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302825 32
EAN / GTIN 4250122615453
Číslo výrobce 506.02.20.100

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly