{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302825 32 | |
EAN/GTIN | 4250122615453 | |
Nummer fabrikant | 506.02.20.100 |