Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 32

Št. art.: 302825 32
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 32
Vpenjalni ⌀ D1 1-16 mm
Trn za rezkarje BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 20000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 2 mm - 20 mm
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica 32
ER-vpenjalni ključ 32
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302825 32
EAN/GTIN 4250122615453
Številka proizvajalca 506.02.20.100

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680309745 oz. art. 613300.
Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Opomba:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli