Hydraulisk spændepatron ultrakort, form AD 20 mm

Art.-nr.: 302026 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 40 A = 24,5
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 24,5 mm
⌀ D2 42 mm
Udvendig ⌀ D 49,5 mm
L2 47 mm
Justeringsområde V 10 mm
Vægt 1,3 kg
Gevind M M16×1
Passende reduktionspatron 302160; 302165; 302155; 302150
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302026 20
EAN/GTIN 2050001691705
Producentnummer 15.501.40.20.Z

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.
Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Reduktionspatron nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele