{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí, con máx. 80 bar
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04001195; ZYL02000105
|
|
| Forma de asiento |
Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
20 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
40
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Diámetro vástago DS |
20 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
SK 40
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
20 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
24,5 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
49,5 mm
|
|
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 |
47 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HSC
|
|
| Forma constructiva |
Extracorto/a
|
|
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal |
no
|
|
| Rosca G; M |
M16×1
|
|
| Presión de refrigerante máx. |
80 bar
|
|
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 |
42 mm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
mandril de expansión hidráulica
|
|
| L2 |
47 mm
|
|
| V |
10 mm
|
|
| Longitud total L |
92,9 mm
|
|
| Altura total H1 |
63,55 mm
|
|
| Anchura total B1 |
63,55 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Forma |
AD
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Material |
acero
|
|
| Peso |
1,3 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 302026 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001691705 | |
| Número del fabricante | 15.501.40.20.Z | |
| Fabricante/responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |