{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 24,5 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 24,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
L2 | 47 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Filettatura M | M16×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302026 20 | |
EAN / GTIN | 2050001691705 | |
Codice del produttore | 15.501.40.20.Z |