{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
| Adapter | SK 40 A = 24,5 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Udragende længde, A-mål | 24,5 mm | |
| ⌀ D2 | 42 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
| L2 | 47 mm | |
| Justeringsområde V | 10 mm | |
| Vægt | 1,3 kg | |
| Gevind M | M16×1 | |
| Passende reduktionspatron | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
| Artikelnummer | 302026 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001691705 | |
| Producentnummer | 15.501.40.20.Z | |
| Producent/ansvarlig person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |