{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; morsekonus MK | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1; med uddrivningstapper | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50; 2 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 50 | |
| Grænseflade på emnesiden | MK 2 | |
| Adapter, side 1 | SK 50 | |
| Adapter, side 2 | MK 2 | |
| Længde på udhæng A | 60 mm | |
| Borediameter, emneside D1 | 17,78 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 32 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 8 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 12000 min-1 | |
| Konstruktion | kort | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Længde i alt L | 161,75 mm | |
| Højde i alt H1 | 97,5 mm | |
| Bredde i alt B1 | 97,5 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Vægt | 2,996 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 301170 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197285911 | |
| Producentnummer | 301170 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |