Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD 2

Artikl br.: 301170 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus, unutarnji 2
Prihvat SK 50 kratko
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 12000 min-1
Točnost rotacije ≤ 8 µm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301170 2
EAN / GTIN 4045197285911

Opis

Izvedba:

  • Brušeno izvana i iznutra.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT −Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi