{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Cono de gran inclinación | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Cono Morse CM | |
| Codificación de punto de separación | HOG-SK2-50 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Con lengüeta de expulsión | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50; 2 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 50 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | CM 2 | |
| Adaptador página 1 | SK 50 | |
| Adaptador página 2 | CM 2 | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 17,78 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 32 mm | |
| Precisión de concentricidad | 8 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 r. p. m.-1 | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total L | 161,75 mm | |
| Altura total H1 | 97,5 mm | |
| Anchura total B1 | 97,5 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 2,996 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301170 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197285911 | |
| Número del fabricante | 301170 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |