Casquilho redutor para haste CM com lingueta de expulsão, forma AD, SK 50 curto, MK interior: 2

N.º do artigo: 301170 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 12000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse interior 2
Alojamento SK 50 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 12000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Identificação e classificação

Número do artigo 301170 2
EAN/GTIN 4045197285911
Número do fabricante 301170 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

GARANT − Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).
  • Interior e exterior retificados.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.