• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 2

Cod articol.: 301170 2
Reducere
135,85 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con Morse CM
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50; 2
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 2
Adaptor pagina 1 SK 50
Adaptor pagina 2 CM 2
Lungime activă A 60 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 17,78 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 161,75 mm
Înălţimea totală H1 97,5 mm
Lăţime totală B1 97,5 mm
Standard ISO 7388-1
Formă AD
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,996 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301170 2
EAN / GTIN 4045197285911
Număr producător 301170 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.