Udførelse:
Mit Werkzeug zu montieren
Beskrivelse:
Solid carbide gevindfræser / GFS M 5 IK
GFS
GFS
Solid carbide gevindfræser med forsænkning
Universelt anvendeligt værktøj til kombineret fremstilling af indvendige gevind med forsænkning. Øg produktiviteten ved at sænke og fræse gevind i én arbejdscyklus uden værktøjsskift.
Egenskab:
Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Bemærk:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage