Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / GFS M 5 IK
GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem
Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.
Charakteristika:
Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage