Execuţie:
Mit Werkzeug zu montieren
Descriere:
Freză pentru filete din carbură solidă / GFS M 5 IK
GFS
Freză pentru filete din carbură solidă cu freză de ștanțare
Unelte universal aplicabile pentru producția combinată de filete interioare cu ștanțare. Creșteți productivitatea prin ștanțarea și frezarea filetului într-un singur ciclu de lucru, fără schimbarea sculei.
Caracteristică:
Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Notă:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage