Izvedba:
Mit Werkzeug zu montieren
Opis:
VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFS M 5 IK
GFS
FVHM-navojni rezkar iz trdega karbida s poglobitvijo
Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.
Lastnosti:
Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Opomba:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage