Sideskærholder højre omtrent som DIN 4960, HSS E, Skaftfirkant: 12mm

Art.-nr.: 296800 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 12 mm
Skæremateriale HSS E
Samlet længde 110 mm
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296800 12
EAN/GTIN 4045197189974
Producentnummer 296800 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle mål svejset.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.
HSS/E − på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.