Noże boczne prawe, zbliżone do DIN 4960, HSS E, chwyt kwadratowy: 12mm

Nr art.: 296800 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 110 mm
Kształt chwytu czworokątne
Kierunek skrawania Prawotnący
Kształt uchwytu prosty
Proces obróbki Toczenie zewnętrzne
Norma DIN 4960
Szerokość chwytu 12 mm
Wysokość chwytu 12 mm
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974
Numer producenta 296800 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary po spawaniu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania
Stal szybkotnąca/E − Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.