Cuţit de strunjit lateral pe dreapta conform DIN 4960, HSS E, Pătrat coadă: 12mm

Cod articol.: 296800 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 110 mm
Forma cozii pătrată
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formă suport drept
Procedeu de prelucrare Strunjire exterioară
Standard DIN 4960
Lăţimea cozii 12 mm
Înălţimea cozii 12 mm
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974
Număr producător 296800 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile sudate.

Aplicaţie:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.
HSS/E − Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producţie individuală şi în serie. Aceste cuţite de strunjit au o putere de tăiere mare şi sunt rezistente la rupere, chiar şi la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistenţă ridicată.