Soustružnický nůž stranový pravý podobný DIN 4960, HSS E, Stopka 4hran: 12mm

Artiklové číslo: 296800 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Typ stopky 4hran
Směr řezu Pravořezný
Tvar držáku rovný
Postupy obrábění Vnější soustružení
Norma DIN 4960
Šířka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974
Číslo výrobce 296800 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.