Utensile per tornitura con testina piegata destro, simile a DIN 4960 12 mm

Codice art.: 296800 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 12 mm
Materiale da taglio HSS E
Lunghezza complessiva 110 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.