Outils couteaux à droite similaire à DIN 4960, HSS E, Carré corps: 12mm

Réf.: 296800 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Type de queue carrée
Sens de la coupe coupe à droite
Type de porte-outils droite
Procédé d’usinage tournage extérieur
Norme DIN 4960
Largueur queue 12 mm
Hauteur de queue 12 mm
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Type de produit Outils de tour

Identification et classification

Référence article 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974
Réf. fabricant 296800 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.